Beli heavy duty chain wrenches di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Deskripsi:
    A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
  2. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  3. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  4. RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Mulai

    Rp9.199.900

    RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Deskripsi:
    RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
  5. Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.999.900

    Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Deskripsi:
    kunci pipa model rantai.
  6. MAXPOWER Chain Wrench
    Mulai

    Rp249.900

    MAXPOWER Chain Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)
    Mulai

    Rp519.900

  8. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  9. MCC Chain Wrench (Kunci Filter Oli Rantai)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MCC Chain Wrench (Kunci Filter Oli Rantai)
    Deskripsi:
    -Can be used even in narrow places if the chain enters and easy-tightening is possible by ratchet operation.-For tightening of plumbing pipes and joints.
  10. Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Deskripsi:
    For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.
    atribut:
    • Handle length: 545mm
    • Type: Chain Wrench
    • Chain Material: Carbon Steel
    • Handle Color: Red
    • Chain Length: 525mm
    • Standards Met: GG-W-651
    • Maximum Pipe Capacity: 63mm
    • Handle Material: Steel
    • Length: 545mm
  11. JTC Heavy Duty Chain Wrench
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Heavy Duty Chain Wrench
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250 (excluding chain)
    • Range to Use (mm): 60~160
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  12. Top Kogyo Filter Chain Wrench
    Mulai

    Rp1.399.900

    Top Kogyo Filter Chain Wrench
    Deskripsi:
    -Can work easily with a short handle even in a narrow working spaces.-Teeth part is high frequency quenched for improved wear resistance and biting.(TW-150N, TW-230N)-Attachment and removal of automobile oil filter.-Connecting works of pipes and piping environments.
    atribut:
    • Nominal Dimension: 20 to 175A
    • A tube to be gripped Outer Diameter: 26 to 200mm
    • Chain Length: 700mm
    • Total Length: 233mm
    • Purpose of Use: Attachment and removal of automobile oil filter. Connecting works of pipes and piping environments.
  13. Kennedy Pipe Chain Wrench
    Mulai

    Rp2.399.900

    Kennedy Pipe Chain Wrench
    Deskripsi:
    For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.
    atribut:
    • Handle length: 900mm
    • Chain Length: 900mm
    • Length: 900mm
    • Type: Chain Wrench
    • Standards Met: GG-W-651
    • Chain Material: Carbon Steel
    • Maximum Pipe Capacity: 100mm
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Steel
  14. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  15. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
Daftar Harga heavy duty chain wrenches Terbaru October 2026
RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)Rp2.199.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
RIDGID Kunci Pipa RantaiRp9.199.900
Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy DutyRp2.999.900
MAXPOWER Chain WrenchRp249.900
Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)Rp519.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
MCC Chain Wrench (Kunci Filter Oli Rantai)Rp1.099.900
RIDGID Chain Assembly (Rantai Mesin Pelubang Pipa)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)